冨士精密
Uナット(ウィット)(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
W5/8
W5/8
W3/4
山数
11
11
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44808346
品番
5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
山数
11
全高(mm)
14.5
二面幅(mm)
26
材質
S45C
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット