冨士精密
Uナット(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
W1/2
W5/16
W1/2
W5/8
W7/8
山数
12
18
12
11
9
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44808452
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
山数
12
全高(mm)
10.5
材質
鉄
表面処理
ドブ
二面幅(mm)
21
ねじ山種類
ウィット