冨士精密
Uナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
W7/8
W3/4
W7/8
山数
9
10
9
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44808504
品番
7/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
山数
9
全高(mm)
18.5
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
35
ねじ山種類
ウィット