曜日別特売
5/16 Uナット(ウィット)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密 44808522

5/16 Uナット(ウィット)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密 44808522
5/16 Uナット(ウィット)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密 44808522

Uナット(ウィット)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びW5/16
山数18
内容量1箱(1000個)注文コード44808522品番5/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ねじの呼びW5/16材質山数18全高(mm)7.3表面処理生地二面幅(mm)14ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
366:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする