冨士精密
Uナット(ウィット)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
W3/4
W5/16
W3/4
山数
10
18
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44808531
品番
3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄
山数
10
全高(mm)
16
表面処理
生地
二面幅(mm)
32
ねじ山種類
ウィット