冨士精密
Uナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(150個)
ねじの呼び
3/8
No.10
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
山数
16
24
20
18
16
14
13
11
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44808757
品番
3/8-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
16
材質
鉄
全高(mm)
9.5
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
14.28
ねじ高さ(mm)
約8.3
対角(mm)
(最大)16.51、(最小)15.96
ねじ山種類
UNC