冨士精密
Uナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(4000個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
5/16
No.10
5/16
3/8
5/8
3/4
山数
18
24
18
16
11
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
44808827
品番
5/16-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
山数
18
全高(mm)
7.8
二面幅(mm)
12.7
ねじ高さ(mm)
約5.6
材質
鉄
表面処理
生地
対角(mm)
(最大)14.65、(最小)14.15
ねじ山種類
UNC