冨士精密
Uナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
1/2
No.10
5/16
3/8
5/8
3/4
山数
13
24
18
16
11
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44808854
品番
1/2-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
1/2
山数
13
全高(mm)
12.6
二面幅(mm)
19.05
ねじ高さ(mm)
約11.1
材質
鉄
表面処理
生地
対角(mm)
(最大)21.99、(最小)21.34
ねじ山種類
UNC