曜日別特売
3/8-24 Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱) 冨士精密 44808915

3/8-24 Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱) 冨士精密 44808915
3/8-24 Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱) 冨士精密 44808915

Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(600個)
ねじの呼び3/8
山数16
内容量1箱(600個)注文コード44808915品番3/8-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800
ねじの呼び3/8材質ステンレス山数16全高(mm)9.5二面幅(mm)14.28ねじ高さ(mm)約8.3対角(mm)(最大)16.51、(最小)15.96ねじ山種類UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4015:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする