冨士精密
Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(600個)
1箱(350個)
1箱(150個)
ねじの呼び
1/2
No.10
1/4
3/8
1/2
5/8
山数
13
24
20
16
13
11
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44808933
品番
12/20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
ステンレス
山数
13
全高(mm)
12.6
二面幅(mm)
19.05
ねじ高さ(mm)
約11.1
対角(mm)
(最大)21.99、(最小)21.34
ねじ山種類
UNF