曜日別特売
1"-12 Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱) 冨士精密 44808967

1"-12 Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱) 冨士精密 44808967
1"-12 Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱) 冨士精密 44808967

Uナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)
ねじの呼び1
山数8
内容量1箱(50個)注文コード44808967品番1"-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼び1材質ステンレス山数8全高(mm)24.2二面幅(mm)38.1ねじ高さ(mm)約21.7対角(mm)(最大)43.99、(最小)41.99ねじ山種類UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4015:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする