冨士精密
Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(80個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(600個)
1箱(350個)
ねじの呼び
7/8
No.10
1/4
5/16
5/8
3/4
3/8
1/2
山数
9
24
20
18
11
10
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44809134
品番
7/8-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
7/8
山数
9
材質
鉄
全高(mm)
21.6
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
33.33
ねじ高さ(mm)
約19.1
対角(mm)
(最大)38.5、(最小)36.76
ねじ山種類
UNF