冨士精密
Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(350個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
1/4
1/4
1/2
5/8
3/4
7/8
山数
20
20
13
11
10
9
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44809161
品番
1/4-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
山数
20
全高(mm)
3.9
表面処理
生地
二面幅(mm)
11.11
ねじ高さ(mm)
約3.2
対角(mm)
(最大)10.99、(最小)10.5
ねじ山種類
UNF