冨士精密
Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(350個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
7/16
1/4
1/2
5/8
3/4
7/8
山数
14
20
13
11
10
9
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44809186
品番
7/16-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
7/16
材質
鉄
山数
14
全高(mm)
10.9
表面処理
生地
二面幅(mm)
17.46
ねじ高さ(mm)
約9.5
対角(mm)
(最大)20.16、(最小)19.51
ねじ山種類
UNF