冨士精密
Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(2000個)
1箱(350個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
1/2
1/4
1/2
5/8
3/4
7/8
山数
13
20
13
11
10
9
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44809195
品番
1/2-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
山数
13
全高(mm)
12.6
表面処理
生地
二面幅(mm)
19.05
ねじ高さ(mm)
約11.1
対角(mm)
(最大)21.99、(最小)21.34
ねじ山種類
UNF