冨士精密
Uナット(ユニファイ)(UNF)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(2000個)
1箱(350個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
1
1/4
1/2
5/8
3/4
7/8
山数
8
20
13
11
10
9
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44809247
品番
1"-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
1
材質
鉄
山数
8
全高(mm)
24.2
表面処理
生地
二面幅(mm)
38.1
ねじ高さ(mm)
約21.7
対角(mm)
(最大)43.99、(最小)41.99
ねじ山種類
UNF