冨士精密
Uナット(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M48
M39
M42
M48
M52
M56
ねじピッチ
5
4
4.5
5
5.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44809353
品番
M48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M48
材質
鉄
ねじピッチ
5
全高(mm)
42
表面処理
3価ホワイト
二面幅(mm)
70
ねじ高さ(mm)
38
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。