冨士精密
Uナット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(2500個)
1箱(600個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M10
M10
M5
M6
ねじピッチ
1.5
0.8
1.5
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44809511
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
全高(mm)
8.3
表面処理
ニッケル
二面幅(mm)
17
ねじ高さ(mm)
7.1
ねじ山種類
メートル並目