冨士精密
Uナット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(600個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M5
M10
M5
M6
ねじピッチ
0.8
0.8
1.5
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
44809527
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
全高(mm)
4.6
表面処理
ニッケル
二面幅(mm)
8
ねじ高さ(mm)
3.9
ねじ山種類
メートル並目