冨士精密
Uナット 左ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(3000個)
1箱(400個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M12
M6
M12
M20
ねじピッチ
1.75
1
1.75
2.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44809773
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
約9
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目