冨士精密
Uナット左ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(1000個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(3000個)
1箱(400個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M20
M6
M8
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44809834
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
約13
寸法S(mm)
24
寸法h(mm)
14.5
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目