冨士精密
Uナット小形(細目)(S45C/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44809895
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
全高(mm)
10.5
寸法S(mm)
17
ねじ高さ(mm)
約9.4
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目