冨士精密
Uナット小形(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M16
M12
M10
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44809956
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
22
材質
鉄
全高(mm)
14.5
表面処理
3価ホワイト
ねじ高さ(mm)
約13
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。