M18 Uナット小形(細目)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密 44810071

M18 Uナット小形(細目)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密 44810071
M18 Uナット小形(細目)(鉄/生地)(小箱) 冨士精密 44810071

Uナット小形(細目)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(150個)
ねじの呼びM18
ねじピッチ1.5
内容量1箱(150個)注文コード44810071品番M18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980
ねじの呼びM18ねじピッチ1.5全高(mm)16寸法S(mm)24ねじ高さ(mm)約14.5材質表面処理生地ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする