冨士精密
Uナット小形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1400個)
注文コード
44810096
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
7.3
寸法S(mm)
12
表面処理
生地
ねじ高さ(mm)
約6.2
ねじ山種類
メートル並目