冨士精密
Uナット薄型(細目)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(170個)
1箱(170個)
1箱(500個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M18
M10
M12
M18
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(170個)
注文コード
44810157
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
1.5
寸法h1(mm)
12
寸法S(mm)
27
対角(mm)
約31.2
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目