紀州ファスナー
Vロックナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(25個)
1箱(35個)
1箱(45個)
ねじの呼び
M24
M20
M22
M24
ねじピッチ
3
2.5
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44810333
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
全高(mm)
21.5
二面幅(mm)
36
ねじ高さ(mm)
約18.8
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目