大阪魂
アイナット(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(200個)
1箱(25個)
1箱(4個)
1箱(50個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M24
M10
M12
M20
M24
M6
M8
M16
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
44810613
品番
M24
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
SUS316
ねじピッチ
3
寸法H(mm)
111
寸法a(mm)
90
寸法t(mm)
38
寸法r(mm)
25
寸法D(mm)
45
寸法b(mm)
50
寸法d1(mm)
25
寸法h(mm)
66
寸法c(mm)
20