大阪魂
アイナット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M27
M22
M27
M30
M33
M36
M42
M48
M64
ねじピッチ
3
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44810981
品番
M27
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
ねじピッチ
3
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目