大阪魂
アイナット(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M22
M8
M10
M12
M20
M16
M22
M24
M30
M36
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44811067
品番
M22
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
99
寸法a(mm)
81
寸法t(mm)
33
寸法r(mm)
20
寸法D(mm)
41
表面処理
ドブ
寸法b(mm)
44
寸法d1(mm)
24
寸法h(mm)
58
寸法c(mm)
19