大阪魂
アイナット(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M24
M8
M10
M12
M20
M16
M22
M24
M30
M36
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44811076
品番
M24
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法H(mm)
111
寸法a(mm)
90
寸法t(mm)
38
寸法r(mm)
25
寸法D(mm)
45
表面処理
ドブ
寸法b(mm)
50
寸法d1(mm)
25
寸法h(mm)
66
寸法c(mm)
20