曜日別特売
M64 アイナット(鉄/生地) 大阪魂 44811191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M64 アイナット(鉄/生地) 大阪魂 44811191
M64 アイナット(鉄/生地) 大阪魂 44811191
M64 アイナット(鉄/生地) 大阪魂 44811191

アイナット(鉄/生地)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼びM64
内容量1個注文コード44811191品番M64
販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
ねじの呼びM64材質ねじピッチ6寸法H(mm)256寸法a(mm)210寸法t(mm)90寸法r(mm)50寸法D(mm)110表面処理生地寸法b(mm)110寸法d1(mm)67寸法h(mm)151寸法c(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42103004
2021-01-11
用途: 機械のつり上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

メッキ剥がれが気になる用途で使用しました、ネジのの精度やバリの処理も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1047:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする