冨士精密
キャップ付きUナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(125個)
1箱(3000個)
1箱(125個)
ねじの呼び
M16
M5
M16
ねじピッチ
2
0.8
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
44812135
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
タイプ
1種
寸法H(mm)
26.5
寸法S(mm)
24
表面処理
生地
寸法l(mm)
(最大)20.8、(最小)17
寸法m(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目