ケイエスティ
キャップ付きセルフロッキングナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(1000個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M12
M12
M16
M5
M6
ねじピッチ
1.75
0.8
1
1.75
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44812196
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
19
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
寸法l(mm)
(最大)15.8、(最小)12.5
寸法m(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。