グリップナット(黒)(E-2)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
内容量1箱(100個)注文コード44812354品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM6表面処理3価ホワイトねじピッチ1材質(本体)PP(ポリプロピレン)種類丸形外径(Φmm)40取付部めねじ材質(取付部)SWCH-10R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする