曜日別特売
M10 スカートナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) イチヤナギ 44813011

スカートナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(160個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
山数5
内容量1箱(160個)注文コード44813011品番M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

座面の付いた単体構造のナット。座面側ネジの一部をカットしてスカート加工を施している。
軸に対し直角にかかる外力から発生する「ゆるみ」防止。
軸方向にかかる振動外力かや急速繰り返し停止から発生する「ゆるみ」防止。
軸に対し、横にかかる外力でボルトが傾くことにとり発生する「ゆるみ」防止。
非回転による「ゆるみ」防止。
何回、着脱使用しても、持続する「ゆるみ」防止。

ねじの呼びM10ねじピッチ1.5寸法H(mm)11山数5質量(g)10.8材質寸法d(mm)10.3寸法D(mm)20表面処理3価ホワイト寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2寸法h(mm)6.8ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2410:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする