イチヤナギ
スカートナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(160個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M10
M5
M8
M6
M12
ねじピッチ
0.8
0.8
1.25
1.5
1
1.75
山数
5
5
4
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44813036
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
山数
5
質量(g)
2.1
寸法H(mm)
6
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
11
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
9.2
寸法h(mm)
3.3
ねじ山種類
メートル並目