イチヤナギ
イチヤナギの ナット
イチヤナギの ゆるみ止めナット
スカートナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44813106
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
山数
4
質量(g)
18
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
12.3
寸法D(mm)
24
表面処理
生地
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
19.6
寸法h(mm)
7.2
ねじ山種類
メートル並目