大阪魂
ステイブルナット 2種(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44813422
品番
M6
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法h(mm)
4.4
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目