大阪魂
ステイブルナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44813447
品番
M5
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
4.6
規格
2種
寸法S(mm)
8
表面処理
クロメート
寸法h(mm)
3.8
ねじの呼び
M5
ねじ山種類
メートル並目