大阪魂
ステイブルナット 2種(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44813483
品番
M8
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7.3
寸法S(mm)
13
寸法h(mm)
6.3
材質
鉄
規格
2種
表面処理
スズコバ
ねじ山種類
メートル並目