曜日別特売
WS650 マルチスタンド QUIKLOK 44813589

マルチスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44813589品番WS650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

独特な形状のマルチスタンド。キーボードやミキサー・スピーカー等をフラットに設置。立てに伸びた4つ脚により空いたスペースを有効活用。

ブラック質量(kg)8.1幅(cm)74~118耐荷重(kg)113.1高さ(cm)61.6~81.3フレーム(mm)チューブ・サイズ:30×30奥行き(cm)上段:44~69.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする