大阪魂
ステイブル袋ナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M6
ねじピッチ
1
1
1.5
1.75
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44813684
品番
M6
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
10.5
寸法B(mm)
10
寸法h1(mm)
(最大)8、(最小)6.2
寸法h2(mm)
4.2
ねじ山種類
メートル並目