M8 スプリングナット(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44813824

スプリングナット(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(300個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1箱(300個)注文コード44813824品番M8
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。
スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

ねじの呼びM8ねじピッチ1.25寸法H(mm)6.5寸法d(mm)9.45全高(mm)9.7~11.3材質寸法S(mm)13寸法D(mm)15.6表面処理ニッケル寸法e(mm)15寸法m1(mm)2.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1798:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする