曜日別特売
HBC2WB 幅木カバー フクビ化学 44813940

HBC2WB 幅木カバー フクビ化学 44813940
HBC2WB 幅木カバー フクビ化学 44813940
HBC2WB 幅木カバー フクビ化学 44813940
HBC2WB 幅木カバー フクビ化学 44813940
HBC2WB 幅木カバー フクビ化学 44813940
HBC2WB 幅木カバー フクビ化学 44813940

幅木カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(30本)
ウッドブラウン(マーブル柄)
内容量1箱(30本)注文コード44813940品番HBC2WB
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

既存の幅木を取り替えず、幅木カバーを貼り付けるだけで、きれいな幅木に生まれ変わる!
既存の幅木の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
裏面長さ方向に切断用の溝があるのでカットしやすく、幅方向は1mm単位で寸法調整可能。
下端がL字形状なので、既存幅木と重ね貼りリフォーム床材との隙間を隠せる。
オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
リフォームに最適。

仕様コーキング材カラーマッチング:B(ブラウン)材質PVCウッドブラウン(マーブル柄)規格寸法(mm)2200別売付属品入隅(HBCC■)、出隅(HBCD■)、両面テープ(CVT520)、接着剤PX2000(PX2)、コーキング材リペアカラー(CRC■)梱包内容上カバー×30、下カバー×30、施工説明書
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品がカバーできる既存幅木は、木製幅木、シート貼り幅木です。それ以外の材質の幅木には使用できません。
※本製品がカバーできる既存幅木サイズは、高さ30~100mm、厚み5~10mmです。
※既存幅木がシート貼りの場合は、まず、シートに切り込みを入れて基材とシートが密着しているか確かめてください。次に、シートにはがれやよじれ(しわ)があったり、塗装はがれがある場合はその部分を除去してください。また、既存幅木に水濡れ、汚れ、油分、ほこり等がある場合は除去してください。除去しないと接着不良の原因となります。
※両面テープ、接着剤、コーキング材は、必ず指定品をご使用ください。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする