大阪魂
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(100個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(250個)
1箱(3000個)
1箱(32個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(800個)
ねじの呼び
No.6
1/4
3/4
5/16
5/8
7/16
7/8
9/16
No.10
No.2
No.6
No.8
山数
32
10
11
12
14
18
20
24
32
56
9
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44814436
品番
NO.6-32
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
No.6
山数
32
寸法H(mm)
(最大)4.77、(最小)4.27
寸法L(mm)
(最大)2.99、(最小)2.24
寸法B(mm)
(最大)7.95、(最小)7.75
材質
ステンレス
寸法C(mm)
(最大)9.11、(最小)8.36
ねじ山種類
UNC