大阪魂
ナイロンナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(100個)
1箱(1500個)
1箱(250個)
1箱(32個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(800個)
ねじの呼び
No.10
1/4
3/4
5/16
5/8
7/16
7/8
9/16
No.10
山数
32
14
16
18
20
24
28
32
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44814542
品番
NO.10-32
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
No.10
材質
ステンレス
山数
32
寸法H(mm)
(最大)6.32、(最小)5.82
寸法L(mm)
(最大)3.93、(最小)3.18
寸法B(mm)
(最大)9.55、(最小)9.33
寸法C(mm)
(最大)10.87、(最小)10.11
ねじ山種類
UNF