大阪魂
ナイロンナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(100個)
1箱(1500個)
1箱(250個)
1箱(32個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(800個)
ねじの呼び
1/4
1/4
3/4
5/16
5/8
7/16
7/8
9/16
No.10
山数
28
14
16
18
20
24
28
32
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44814551
品番
1/4-28
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
山数
28
寸法H(mm)
(最大)8.33、(最小)7.57
寸法L(mm)
(最大)6.09、(最小)5.34
寸法B(mm)
(最大)11.15、(最小)10.93
寸法C(mm)
(最大)12.77、(最小)12.02
ねじ山種類
UNF