5/16-24 ナイロンナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 44814567

ナイロンナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼び5/16
山数24
内容量1箱(500個)注文コード44814567品番5/16-24
販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ねじの呼び5/16材質ステンレス山数24寸法H(mm)(最大)9.11、(最小)8.36寸法L(mm)(最大)6.73、(最小)5.97寸法B(mm)(最大)12.75、(最小)12.5寸法C(mm)(最大)14.52、(最小)13.77ねじ山種類UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする