大阪魂
ナイロンナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(1500個)
1箱(250個)
1箱(32個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(800個)
ねじの呼び
9/16
1/4
3/4
5/16
5/8
7/16
7/8
9/16
No.10
山数
18
14
16
18
20
24
28
32
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44814585
品番
9/16-18
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
9/16
材質
ステンレス
山数
18
寸法H(mm)
(最大)16.66、(最小)15.9
寸法L(mm)
(最大)12.29、(最小)11.54
寸法B(mm)
(最大)22.27、(最小)21.98
寸法C(mm)
(最大)25.32、(最小)24.57
ねじ山種類
UNF